49476478-ANELLO DI TENUTA WAS 30,0X 52,0X 8,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)

ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Dichtomatik:49476478
Rubix:999210730028359
Produttore:49476478
49476478-ANELLO DI TENUTA WAS 30,0X 52,0X 8,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 49476478-ANELLO DI TENUTA WAS 30,0X 52,0X 8,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)


ANELLO DI TENUTA IN NBR CON PARAPOLVERE - DIAMETRO INTERNO: 40 mm - DIAMETRO ESTERNO: 65 mm - ALTEZZA: 10 mm

Applicazioni

Sealing of Rotating Machine Elements such as Shafts, Hubs and Axels

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza8 mm
Materialenbr
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,56 IVA esclusa
/ Unità
1,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore