Riferimenti
F.P. Milano:A020030E
Rubix:170000000674788
Documenti
Dettagli del prodotto : 1795 GP 20-30-5 NBR
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

