Riferimenti
Gapi:A040068N
Rubix:999190900022018
Produttore:14AD55K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AD55K7-ANELLO DI TENUTA A 40X68X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:68.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Temperatura massima | 140 °C |
| Norma | DIN 3760 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore