49383067-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 34,0X47,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Guarnizione per albero rotante WAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:49383067
Rubix:999210420061065
Produttore:49383067
49383067-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 34,0X47,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno34 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49383067-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 34,0X47,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Applicazioni

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11 g
Diametro interno34 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 0,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione