40412823-B2PT B2PT B2PT 80X100X10 PTFE

Simmerring B2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:40412823
Rubix:160000000437347
Produttore:40412823
40412823-B2PT B2PT B2PT 80X100X10 PTFE

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 40412823-B2PT B2PT B2PT 80X100X10 PTFE


40412823 B2PT B2PT
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with a radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber sleeve, a metal stiffening ring and an annular helical tension spring.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza10 mm
Materialeptfe
Esecuzioneguarnizione esterna a doppia armatura metallica con molla
Codice doganale84842000
€ 129,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 157,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione