14A668K7-ANELLO DI TENUTA A 25X40X8 NBR75

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:A025040I
Rubix:999190900021915
Produttore:14A668K7
14A668K7-ANELLO DI TENUTA A 25X40X8 NBR75

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14A668K7-ANELLO DI TENUTA A 25X40X8 NBR75


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza8 mm
Materialenbr
13,13 IVA esclusa
/ 20 Unità
16,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione