67022088-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 40,0X50,0X4,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Dichtomatik:67022088
Rubix:999180500071170
Produttore:67022088
67022088-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 40,0X50,0X4,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno40 mm
Diametro esterno50 mm
Larghezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 67022088-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 40,0X50,0X4,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)


Il WA è un anello di tenuta unilaterale a effetto radiale destinato ad alberi rotanti o girevoli e disponibile, come opzione, con un labbro di protezione (WAS) sul lato opposto al fluido per impedire la penetrazione di sporco dall'esterno.
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno50 mm
Larghezza4 mm
Materialenbr
Esecuzionegiunto con armatura metallica incassata senza molla
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,27 IVA esclusa
/ Unità
1,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione