67027382-ANELLO DI TENUTA C/PARAPOLVERE METALLO ESTERNO WBS 150,0X180,0X15,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67027382
Rubix:999180500071268
Produttore:67027382
67027382-ANELLO DI TENUTA C/PARAPOLVERE METALLO ESTERNO WBS 150,0X180,0X15,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67027382-ANELLO DI TENUTA C/PARAPOLVERE METALLO ESTERNO WBS 150,0X180,0X15,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso147 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza15 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione esterna in armatura metallica con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 7,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione