Riferimenti
Gapi:A040062GP
Rubix:999190900022282
Produttore:14ID41K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14ID41K7-ANELLO DI TENUTA AS 40X62X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:62.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore