Riferimenti
Gapi:A047065N
Rubix:999190900022059
Produttore:14AF73K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 47 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AF73K7-ANELLO DI TENUTA A 47X65X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:47.00 mm Diametro Esterno:65.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 47 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,10 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 30,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore