Riferimenti
F.P. Milano:A080100GP
Rubix:170000000697423
Documenti
Dettagli del prodotto : FP3927 GBP 80-100-7/8 NBR
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:100.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

