Riferimenti
Gapi:A095120PPV
Rubix:999190900022342
Produttore:14IN77G7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14IN77G7-ANELLO DI TENUTA AS 95X120X12 FPM75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:95.00 mm Diametro Esterno:120.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Esecuzione | guarnizione esterna in armatura metallica con molla e labbro parapolvere |
| Temperatura massima | 200 °C |
| Norma | DIN 3760 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore