Riferimenti
Gapi:A080105P
Rubix:999190900022157
Produttore:14AM24K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AM24K7-ANELLO DI TENUTA A 80X105X12 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:105.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | guarnizione esterna in armatura metallica con molla e labbro parapolvere |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | DIN 3760 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore