Riferimenti
Gapi:A105130P
Rubix:999190900022192
Produttore:14AP72K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AP72K7-ANELLO DI TENUTA A 105X130X12 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:105.00 mm Diametro Esterno:130.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | ASTM D2000 M2 BG 710 A14 B14 EA14 EF11 EF21 E014 E034 Z1:HARDNESS SHORE A 75±5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore