49475193 (EX 49383615) WA 58,0X 90,0X 10,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Guarnizione radiale dell'albero

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49475193
Rubix:999210730028339
Produttore:WA 58,0X 90,0X 10,0 NB70C4
49475193 (EX 49383615) WA 58,0X 90,0X 10,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno58 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49475193 (EX 49383615) WA 58,0X 90,0X 10,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Punti di forza

-Buon effetto di tenuta statica con fluidi a bassa viscosità o
gassosi
Protezione contro polveri da moderate a medie e
accumulo di sporcizia dall'esterno
Compensazione dell'espansione termica, ad es. in luce
Alloggiamenti metallici, buon effetto di tenuta con maggiore
rugosità e con alloggiamenti divisi
Lunga durata
Design affidabile con ampio spettro di applicazioni
Per applicazioni moderatamente impegnative nell'industria
genetica
Buon rapporto prezzo/prestazioni
Prodotto da fornitori esterni certificati

Applicazioni

Sigillatura di elementi di macchine rotanti (alberi, mozzi, assi)

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno58 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
€ 1,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione