49383092-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 22,0X42,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49383092
Rubix:999210420061085
Produttore:49383092
49383092-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 22,0X42,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno22 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49383092-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 22,0X42,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


ANELLO DI TENUTA IN NBR CON PARAPOLVERE - DIAMETRO INTERNO: 40 mm - DIAMETRO ESTERNO: 65 mm - ALTEZZA: 10 mm

Applicazioni

Sealing of Rotating Machine Elements such as Shafts, Hubs and Axels

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno22 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
0,59 IVA esclusa
/ Unità
0,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione