67018459-ANELLO DI TENUTA WA 190,0X 225,0X 15,0 NB7034 (MESCOLA 70 NBR NB703412)
WA Anello di Tenuta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67018459
Rubix:999210730028549
Produttore:67018459


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 225 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 67018459-ANELLO DI TENUTA WA 190,0X 225,0X 15,0 NB7034 (MESCOLA 70 NBR NB703412)
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 240 g |
|---|---|
| Diametro interno | 190 mm |
| Diametro esterno | 225 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione