Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40413883
Rubix:160000000438310
Produttore:40413883


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 7,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40413883-PARAOLIO BABSL AS 100X120X7,5 NBR
40413883 PARAOLIO BABSL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 7,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione