Riferimenti
Gapi:A 20X35X7 FPM75
Rubix:999190900021887


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A443G7-ANELLO DI TENUTA 20X35X7 VITON
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:35.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione