67019424-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 65,0X90,0X13,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)

Guarnizione per albero rotante WAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67019424
Rubix:999180500070537
Produttore:67019424
67019424-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 65,0X90,0X13,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Diametro esterno44 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 67019424-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 65,0X90,0X13,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Applicazioni

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso57 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno44 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,47 IVA esclusa
/ Unità
1,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione