67038464-ANELLO DI TENUTA WA 480,0X520,0X20,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67038464
Rubix:999180500071403
Produttore:67038464
67038464-ANELLO DI TENUTA WA 480,0X520,0X20,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno480 mm
Diametro esterno520 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67038464-ANELLO DI TENUTA WA 480,0X520,0X20,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1020 g
Diametro interno480 mm
Diametro esterno520 mm
Larghezza20 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
84,40 IVA esclusa
/ Unità
102,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore