Riferimenti
Gapi:A058072I
Rubix:999190900022098
Produttore:14AI31K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 58 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AI31K7-ANELLO DI TENUTA A 58X72X8 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:58.00 mm Diametro Esterno:72.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 58 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore