49383909-ANELLO DI TENUTA * WA 25,0X37,0X5,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Guarnizione radiale dell'albero

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49383909
Rubix:160000000420206
Produttore:WA 25,00 37,00 5,00 NB70C4
49383909-ANELLO DI TENUTA * WA 25,0X37,0X5,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49383909-ANELLO DI TENUTA * WA 25,0X37,0X5,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Guarnizione per alberi rotanti in esecuzione standard secondo la norma DIN 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico e un labbro di tenuta azionato da una molla. Inoltre, il design standard è disponibile con un labbro di protezione (WAS) sul lato aria.

Applicazioni

Sigillatura di elementi di macchine rotanti come alberi, mozzi e assi

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza5 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
€ 0,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore