40412794-B2PT B2PT B2PT 20X30X7 PTFE

Simmerring B2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:40412794
Rubix:160000000437318
Produttore:40412794
40412794-B2PT B2PT B2PT 20X30X7 PTFE

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 40412794-B2PT B2PT B2PT 20X30X7 PTFE


40412794 B2PT B2PT
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with a radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber sleeve, a metal stiffening ring and an annular helical tension spring.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza7 mm
Materialeptfe
Esecuzioneguarnizione esterna a doppia armatura metallica con molla
Codice doganale84842000
53,08 IVA esclusa
/ Unità
64,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione