67018158-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 80,0X105,0X13,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)

ANELLO DI TENUTA

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67018158
Rubix:999180500069704
Produttore:67018158
67018158-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 80,0X105,0X13,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno80 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67018158-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 80,0X105,0X13,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso114 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza13 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione esterna a doppia armatura metallica con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,02 IVA esclusa
/ Unità
4,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione