67038494-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 85,0X105,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Guarnizione per albero rotante WAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:67038494
Rubix:999180500071412
Produttore:67038494
67038494-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 85,0X105,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67038494-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 85,0X105,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Applicazioni

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso52 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 2,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione