Riferimenti
Gapi:A 37X62X8 NBR75
Rubix:999190900021995
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AC33K7-ANELLO DI TENUTA A 37X62X8 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:37.00 mm Diametro Esterno:62.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 37 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,10 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 30,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

