67016934-ANELLO DI TENUTA METALLO ESTERNO WB 20,0X32,0X7,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Guarnizione dell'albero (W B NBR 70 BLACK FSGS)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:67016934
Rubix:999180500069244
Produttore:67016934
67016934-ANELLO DI TENUTA METALLO ESTERNO WB 20,0X32,0X7,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67016934-ANELLO DI TENUTA METALLO ESTERNO WB 20,0X32,0X7,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione esterna dell'armatura metallica con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 0,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione