67018610-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS NIF 10,0X25,0X7,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Guarnizione dell'albero (W A S NBR 70 BLACK FNGS)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67018610
Rubix:999180500070284
Produttore:67018610
67018610-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS NIF 10,0X25,0X7,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno25 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67018610-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS NIF 10,0X25,0X7,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno25 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
0,45 IVA esclusa
/ Unità
0,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione