67019800-ANELLO DI TENUTA WA 37,0X50,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67019800
Rubix:160000000420505
Produttore:67019800
Dettagli del prodotto : 67019800-ANELLO DI TENUTA WA 37,0X50,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:37.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 37 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
