Riferimenti
Gapi:A080105Q
Rubix:999190900022158
Produttore:14AM26K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AM26K7-ANELLO DI TENUTA A 80X105X13 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:105.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,31 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 32,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

