49383056-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 14,0X28,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49383056
Rubix:999210420061058
Produttore:49383056
49383056-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 14,0X28,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno14 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49383056-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 14,0X28,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


ANELLO DI TENUTA IN NBR CON PARAPOLVERE - DIAMETRO INTERNO: 40 mm - DIAMETRO ESTERNO: 65 mm - ALTEZZA: 10 mm

Applicazioni

Sealing of Rotating Machine Elements such as Shafts, Hubs and Axels

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno14 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
€ 0,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione