PARAOLIO GP D.210X240X15 01.PGP00.210240

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Net Seals:01.PGP00.210240
Rubix:999220805097371
PARAOLIO GP D.210X240X15 01.PGP00.210240

Riepilogo info tecniche

Diametro interno210 mm
Diametro esterno240 mm
Materialenbr

Documenti

Dettagli del prodotto : PARAOLIO GP D.210X240X15 01.PGP00.210240


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere: Diametro Interno:210.00 mm Diametro Esterno:240.00 mm Altezza Sede:15.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno210 mm
Diametro esterno240 mm
Materialenbr
11,98 IVA esclusa
/ Unità
14,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore