Riferimenti
Gapi:A020047I
Rubix:999190900021895
Produttore:14A488K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A488K7-ANELLO DI TENUTA A 20X47X8 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:47.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | ISO H11; ISO H8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,21 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 19,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione