67084933-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAO 25,0X32,0X4,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)

Guarnizione dell'albero (W A O FKM 80 BROWN VU GS)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67084933
Rubix:999180500072797
Produttore:67084933
67084933-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAO 25,0X32,0X4,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67084933-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAO 25,0X32,0X4,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)


WAO è una guarnizione per alberi rotanti a singola azione per alberi rotanti o girevoli. Il design del labbro di tenuta senza molla produce un minore attrito. Di conseguenza, l'azione di tenuta è ridotta rispetto alle tenute per alberi rotanti con molle energizzate. La guaina esterna in elastomero garantisce una buona tenuta statica, un buon bilanciamento dell'espansione termica, ad esempio in alloggiamenti in metallo leggero, una migliore tenuta con una maggiore rugosità e una tenuta sicura per gli alloggiamenti divisi, nonché una buona tenuta statica con fluidi sottili o sostanze gassose.

Applicazioni

Electric engines

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza4 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzionegiunto con armatura metallica incassata senza molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84879090
€ 2,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione