Riferimenti
Gapi:A038050G
Rubix:999190900021997
Produttore:14AC39K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AC39K7-ANELLO DI TENUTA A 38X50X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:38.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore