Riferimenti
Gapi:A024035GP
Rubix:999190900022239
Produttore:14I581K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14I581K7-ANELLO DI TENUTA AS 24X35X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:24.00 mm Diametro Esterno:35.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | guarnizione esterna in armatura metallica con molla e labbro parapolvere |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | DIN 3760 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,00 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 14,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione