Riferimenti
Gapi:A030047E
Rubix:999190900021944
Produttore:14A892K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A892K7-ANELLO DI TENUTA A 30X47X6 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:47.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | guarnizione esterna dell'armatura metallica con molla |
| Temperatura massima | 115 °C |
| Norma | iso h8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,21 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 19,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione