Riferimenti
Gapi:A035072P
Rubix:999190900021988
Produttore:14AB70K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AB70K7-ANELLO DI TENUTA A 35X72X12 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:72.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | non applicabile |
| Norma | ASTM D2000 M2 BG 710 A14 B14 EA14 EF11 EF21 EO14 EO34 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,71 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 37,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione