Riferimenti
Gapi:A017028GV
Rubix:999190900021865
Produttore:14A314G7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 17X28X7 VITON 14A314G7-ANELLO DI TENUTA
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:17.00 mm Diametro Esterno:28.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Pressione | 0,5 bar |
| Temperatura massima | 200 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione