Riferimenti
Gapi:A025052I
Rubix:999190900021926
Produttore:14A734K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A734K7-ANELLO DI TENUTA A 25X52X8 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:52.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,90 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 25,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione