49383703-ANELLO DI TENUTA WA 30,0X50,0X8,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Guarnizione radiale dell'albero
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:184946
Rubix:160000000420483
Produttore:184946


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49383703-ANELLO DI TENUTA WA 30,0X50,0X8,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Punti di forza
-Buon effetto di tenuta statica con fluidi a bassa viscosità o gassosi
Compensa l'espansione termica, ad esempio in alloggiamenti in metallo leggero, buon effetto di tenuta con maggiore rugosità e con alloggiamenti divisi
Lunga durata
Design affidabile con ampio spettro applicativo per applicazioni moderatamente esigenti nell'industria generale
Buon rapporto prezzo/prestazioni
Prodotto da fornitori esterni certificati
Compensa l'espansione termica, ad esempio in alloggiamenti in metallo leggero, buon effetto di tenuta con maggiore rugosità e con alloggiamenti divisi
Lunga durata
Design affidabile con ampio spettro applicativo per applicazioni moderatamente esigenti nell'industria generale
Buon rapporto prezzo/prestazioni
Prodotto da fornitori esterni certificati
Applicazioni
Industria generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione