67193169-ANELLO DI TENUTA CON PARAP. ALTA PRESSIONE WASY 27,0X39,0X6,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)
Guarnizione dell'albero (W A SY FKM 80 BROWN FSGS)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67193169
Rubix:999180500072285
Produttore:67193169


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 27 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 39 mm |
| Larghezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 67193169-ANELLO DI TENUTA CON PARAP. ALTA PRESSIONE WASY 27,0X39,0X6,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)
Punti di forza
-Buon effetto di tenuta statica con fluidi a bassa viscosità o
gassosi
Protezione contro polveri da moderate a medie e
accumulo di sporco dall'esterno
Compensazione dell'espansione termica, ad es. in ambienti leggeri
Alloggiamenti in metallo, buon effetto di tenuta con maggiore
rugosità e con alloggiamenti divisi
Lunga durata
Design affidabile con ampio spettro applicativo
Per applicazioni moderatamente impegnative nell'industria generale
Buon rapporto prezzo/prestazioni
Prodotto da fornitori esterni certificati
gassosi
Protezione contro polveri da moderate a medie e
accumulo di sporco dall'esterno
Compensazione dell'espansione termica, ad es. in ambienti leggeri
Alloggiamenti in metallo, buon effetto di tenuta con maggiore
rugosità e con alloggiamenti divisi
Lunga durata
Design affidabile con ampio spettro applicativo
Per applicazioni moderatamente impegnative nell'industria generale
Buon rapporto prezzo/prestazioni
Prodotto da fornitori esterni certificati
Applicazioni
Motori idraulici;Pompe;Sigillatura di elementi di macchine rotanti (alberi, mozzi, assi);Utilizzo in applicazioni pressurizzate
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11 g |
|---|---|
| Diametro interno | 27 mm |
| Diametro esterno | 39 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Paese d'origine | TW |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione