67041303-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 420,0X460,0X20,0 NB8034 ( MESCOLA 80 NBR NB803412)
Guarnizione dell'albero (W A S NBR 80 BLACK FSGS)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67041303
Rubix:999180500071714
Produttore:67041303


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 420 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 460 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 67041303-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 420,0X460,0X20,0 NB8034 ( MESCOLA 80 NBR NB803412)
Esecuzione standard secondo DIN 3760 Con molla di trazione Con labbro di protezione Rivestimento esterno gommato
Punti di forza
Buona tenuta statica con fluidi a bassa viscosità o mezzi gassosi Protezione contro apporti esterni di polvere e sporco da moderati a medi Compensazione dell'espansione termica, ad es. in involucri in metallo leggero, buona tenuta su rugosità maggiori e in involucri divisibili Lunga durata
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1050 g |
|---|---|
| Diametro interno | 420 mm |
| Diametro esterno | 460 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Paese d'origine | TW |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione