14A422K7-ANELLO DI TENUTA A 20X30X5 NBR75

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:A020030D
Rubix:999190900021884
Produttore:14A422K7
14A422K7-ANELLO DI TENUTA A 20X30X5 NBR75

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14A422K7-ANELLO DI TENUTA A 20X30X5 NBR75


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza5 mm
Materialenbr
0,55 IVA esclusa
/ Unità
0,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore