Riferimenti
Gapi:A 145X180X12 NBR75
Rubix:999190900022210


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 145 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AR92K7-ANELLO DI TENUTA A 145X180X12 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:145.00 mm Diametro Esterno:180.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 145 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | DIN 3760; ASTM D2000 M2 BG 710 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,64 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 49,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione