49383793-ANELLO DI TENUTA WA 30,0X50,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

WA Anello di tenuta dell'albero

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49383793
Rubix:160000000420044
Produttore:49383793
49383793-ANELLO DI TENUTA WA 30,0X50,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno50 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49383793-ANELLO DI TENUTA WA 30,0X50,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno50 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Codice doganale84842000
0,60 IVA esclusa
/ Unità
0,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione