14AM82K7-ANELLO DI TENUTA A 85X110X13 NBR75

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:A 85X110X13 NBR75
Rubix:999190900022165
14AM82K7-ANELLO DI TENUTA A 85X110X13 NBR75

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14AM82K7-ANELLO DI TENUTA A 85X110X13 NBR75


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:85.00 mm Diametro Esterno:110.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno85 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza13 mm
Materialenbr
Pressione0,5 bar
Temperatura massima120 °C
NormaISO R 1629; ISO H8
€ 28,27 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 34,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione