Riferimenti
Gapi:A 95X130X12 NBR75
Rubix:999190900022184
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AN94K7-ANELLO DI TENUTA A 95X130X12 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:95.00 mm Diametro Esterno:130.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,83 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 49,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

