GUARNIZIONE 80,000 X 91,000 X 4,200 TG3200800-T10N

Turcon® Roto Glyd Ring® TG

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Trelleborg:TG3200800-T10N
Rubix:999190900048937
GUARNIZIONE 80,000 X 91,000 X 4,200 TG3200800-T10N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno91 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE 80,000 X 91,000 X 4,200 TG3200800-T10N


Una tenuta precaricata con O-ring a doppio effetto per pistoni, aste e alberi che ruotano, oscillano o si muovono elicoidalmente. Viene installato in scanalature a norma ISO 7425 ed è disponibile anche in versione a semplice effetto per velocità di rotazione superiori.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno91 mm
Materialenbr
Esecuzionenon applicabile
Codice doganale39269097
€ 25,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore